ペンダントソケット

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24262543 品番 PD-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,133
販売価格(税別)
2,848

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。

口金(白熱電球)E26 タイプ1灯用 適合ランプ白熱電球 100W以下×1灯 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24262543
2022-08-18
用途:
食堂のダウンライト用に注文
不動産業

コードの長さが短かった。コードを短くして使えるような器具が付いているので
1.5bはほしかった。

対象商品:
24262543
2020-11-27
用途:
インテリア照明の器具として
株式会社 大湊文吉商店 様

木製の和風カバーを付ける為に購入した。電気器具の部分は問題無いし、カバーを取付するナットも付いていて使い易いです。

対象商品:
24262525
2017-03-12
用途:
室内灯

最近電球型LEDの性能が上がってきたので、室内灯をサークル蛍光灯から電球型に変えました。コードがやたらに長い以外はよい製品です。どこぞの巨大モールの中国製の類似品より断然良いものです。届いた品は台湾製。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする