受話音量増幅アンプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24262753 品番TEA-081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,551
販売価格(税別)
3,228

通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)

仕様4極4芯対応 付属品4極4芯ケーブル(約16cm) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず) 機能自動電源オフ機能 音量(dB)(アンプレベル)最大30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24262753
2022-08-19
用途:
受話音量が小さく相手の声が聞きにくい時に使用した。
ハイランドリゾート株式会社 様 (サービス業)

受話器が鳴った時に入/切スイッチを操作しないと使用できないところが改善を要する。

2人が参考にしています
対象商品:
24262753
2021-08-19
用途:
耳の聞こえにくい母に
卸売・小売業

私の家の電話で試したときはとてもクリアに聞こえました
電源ランプがついていなくてもダイヤルだけで少し大きくなります
電源を押すとさらに大きくなります
ただ、母の電話機との相性が悪いようでピーガー音がしたり、
ザザザザという雑音が入ったり横についているボタンで調整してみましたが
使うことができませんでした
使えれば使いやすい機械だとおもいます

1人が参考にしています
対象商品:
24262753
2021-05-28
用途:
難聴者が利用。

通常聴力のある人は、ボリュームを下げて使用中。

自宅にも使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする