ELPA
ELPAの トナー/インク
ELPAの 普通紙FAX用インクリボン
FA×インクリボン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
24263015
品番
FIR-N53-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,029
販売価格(税別)
¥
2,754
バスケットに入れる
適合機種
・NEC:SP-FA530(純正リボン型番)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅210mm×長さ30m+3m
FIR-N53 3本入り
適合機種メーカー
NEC:SP-FA530(純正リボン型番)
幅(mm)
210
長さ(m)
30+3
枚数
約110(リボン1本プリント)
適合サイズ
A4