ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール球G50ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E26
消費電力(W)
5
注文コード
24263268
品番
G-L806H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
口金・消費電力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニボール球G50
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
消費電力(W)
5
口金
E26
全長(mm)
72
色
ホワイト
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニボール球
バルブ径(Φmm)
50
電球の種類
白熱電球