ミニボール球G30ロング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 口金E17 消費電力(W)5 注文コード24263426 品番G-L8021H(W)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は口金・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

全長(mm)49 消費電力(W)5 口金E17 ホワイト 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約10000 電球形状ミニボール球 バルブ径(Φmm)30 電球の種類白熱電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする