コスパは良い。外部に設置したので電池のセッティング部の金属金具の錆びが心配ですが…。
一見、カメラにも見える気がします。軽くて電池なのでどこにでも付けられますが、取り付けはビスを打つのみなので電動道具なしでは厳しいです。
スポットね照明ですが、使用目的を検討すれば十分に機能します。2m上から50cmの範囲を照らしてくれれば充分なのでこのライトで正解でした。センサー感度も良好です。
照明としては、明るさも問題ありません。しかし、広角ライトではないのでスポット的なイメージです。
玄関口の郵便受け、鍵穴への照明用として使う。
犯罪防止の効果も期待している。
太陽電池ではないので設置場所は自由であること
電池は単三なので維持費が安く便利、ボタン電池はごめんなさい