LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24263654 品番PM-L240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,818
販売価格(税別)
2,562

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です

定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24263654
2022-04-08
用途:
夜間の廊下照明
サービス業

個人で購入しました。自宅二階の廊下で使用しています。
通常のLED照明は有るのですが、夜間トイレに行く時等はそんなに明るくする必要は無いため、こちらの商品で満足しています。
常夜灯としての機能も有りますが、人感センサーで誰かが通ったときだけ点灯すれば充分です。省エネ・省コスト商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24263654
2020-03-24
用途:
事務所と工場の出入り口
製造業

コンセントにさせるタイプのセンサーを探していて、口コミが良かったので購入しました。
明るすぎなく暗すぎないところが丁度よかったです。

対象商品:
24263654
2020-08-26
用途:
自宅廊下の足元灯として
有限会社内野建設 様 (建設業・工事業)

明暗センサーが感度?良すぎる。少し暗くなった程度で点灯してしまう。
人感センサーの範囲が狭い。真横に来ないと反応しない。

3人が参考にしています
対象商品:
24263654
2020-03-05
用途:
廊下に設置
農・林・水産業

今まで購入したの物で1番良い(コンパクトで明るい)

2020-11-19
用途:
寝室に使用

真っ暗にして寝たいので、常備灯が点かないモードがあれば最高です。

対象商品:
24263654
2020-05-06
用途:
非常時の進路わかりやすくするため設置
ヒロ・エンジニアリング 様

人センサー稼働しないときは電源オフになるのかセッメイ書でよくわかるようにしてほしい、常時はだいだい点灯するのですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする