曜日別特売
PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672

PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672
PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672
PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672
PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672
PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672
PM-L112(W) LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA 24263672

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
光源白色LED×1灯
内容量1個注文コード24263672品番PM-L112(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,983
販売価格(税別)
1,803

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋

定格消費電力(W)0.3電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
注意
※電気代は、電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする