FAXインクリボン

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24263837 品番FIR-B551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

適合機種 ブラザー:PC-551サイズ:A4
プリント枚数:約150枚
サイズ:幅217mm×長さ42m+4m
入り数:1本

適合機種メーカーブラザー:PC-551 幅(mm)217 サイズA4 長さ(m)42+4 枚数約150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24263837
2022-05-28
用途:
リボン切れの時のための在庫
株式会社三和 様 (製造業)

これまではカートリッジごと好感していましたが、リボンだけの交換で済めば安上がり、且つ資源対策になると思い購入してみました。

対象商品:
24263837
2021-03-15
用途:
FAXのリボン交換

純正ではありませんが、特段問題無く使用できています。

対象商品:
24263837
2020-01-22
用途:
FAXインクフィルム交換
有限会社マークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と比べて問題なく使えます。消耗品なので出来るだけコストを抑えたいので助かります。

対象商品:
24263837
2018-04-27
用途:
一般事務

まだ使い始めですが、用紙に張り付かず、他社社外品よりいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする