曜日別特売
FIR-SR8 FAXインクリボン ELPA 24263846

FAXインクリボン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24263846品番FIR-SR8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,460
販売価格(税別)
1,327

適合機種 シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GWサイズ:A4
プリント枚数:約120枚
サイズ:幅220mm×長さ36m
入り数:1本

適合機種メーカーシャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW幅(mm)220サイズA4長さ(m)33+3枚数約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24263846
2017-09-03
用途: ファックス装備品
高島平ブラザーズ建設業・工事業

コストが掛からず、買いに行く手間が省けて
重宝しました。

対象商品 : 24263846
2016-12-28
用途: Faxの受信用

ヨドバシ.comより値段が高いので、次回は、遠慮します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする