ELPA
ELPAの トナー/インク
ELPAの 普通紙FAX用インクリボン
FAXインクリボン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24263855
品番
FIR-N53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
適合機種 NEC:SP-FA530サイズ:A4
プリント枚数:約110枚
サイズ:幅210mm×長さ30m+3m
入り数:1本
適合機種メーカー
NEC:SP-FA530
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
約110