ワイヤレスステレオヘッドホン

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24263864 品番RD-IR200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,060
販売価格(税別)
5,509

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適

コード長さ(m)約1 質量(g)約80(アダプター含まず) 電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90 周波数特性20〜20000Hz 波長(nm)(赤外線)850 到達距離(m)10(正面方向) 入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24263864
2022-07-18
用途:
最初のうちは良かったようですが、タイムラグあります

音声出力を検知してから電源が入り無線で飛ばすようなので、始まりがどうしてもタイムラグ生じます。
最初の数回は使えていたのですが、だんだんと音声の検知が不良になってきて、ついに動作不良になりました。
常時接続、常時作動状態ならば使うことができたように思えます。
短い命でした。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
24263864
2021-11-14
用途:
商品的不満は無いが。

パッケージ手に取り、見た感じが良くないと感じ、御社へ返品依頼するも、良い返事なく。
いろいろと詮索を受け、気分を害した。

パッケージ裏を見ると商品を取り出さないままでも状況がわかるのに対し、
パッケージ開いていないかとか、パッケージ開いただろうとか、最初から難癖をつけられたように感じたのは間違いだろうか?
開いた形跡があるなら、届く前からだろうと思うのは自分だけかな!?
この商品は 手配にしない方がいいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
また、問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

対象商品:
24263864
2019-09-12
用途:
テレビを見る時いつも

今まで長いコードのヘッドホンを使用していたが、コードに躓くと危険なので、コードレスに切り替えてみたところ、快適で装着感もソフトで大変満足しています。

対象商品:
24263864
2018-11-26
用途:
70歳の爺です。朝餉、夕餉の支度(賄い)時に“キッチン”にてCDラジカセのミュージックを聴きながら仕事します。

コード付ヘッドホンから「ワイヤレス」に替えました。現在主流のブルートースではなく、「赤外線」信号です。徐々に使い勝手が分かり、重宝しています。省エネのための信号微弱用「OF」装置は、必要かどうか疑問が残ります。室内の障害物ない場合でも、4〜5mが電波の届く範囲と思えばよいでしょう。

対象商品:
24263864
2017-02-17
用途:
機械のメンテナンス時等
その他業種

ヘットホン送信機の電源には電池パックが必要(AC電源のみ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする