曜日別特売
MLGCLB40-100-E-M9BWLS ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB40-1~) SMC 24263994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB40-1~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
注文コード
24263994
品番
MLGCLB40-100-E-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥106,320販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

ストローク(mm)
100
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ロックシステム
(E) スプリングロック (排気ロック)
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ポートの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする