クリップライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24264196 品番 SPOT-CR40(SL)
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 用途店舗・インテリア・書斎に シルバー 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20〜25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24264196
2022-05-02
用途:
屋内夜間照明

作りは若干甘いですが、コストパフォーマンス良いです。見栄え重視など、特別なこだわりが無ければ、必要充分な性能だと思います。上向きでも下向きでも使えます。40Wの一般的なミニレフ電球が付属していますが、省エネタイプのLED電球に交換して使っています。「LED電球も使える」と説明書きに記載されています。スイッチはシーソー式の方が使いやすいと思いますが、このライトのスイッチは回転式。ここだけが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする