JDR110V50WLM/KUV-H ダイクロハロゲンADVANCE ウシオライティング 24264345

ダイクロハロゲンADVANCE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24264345 品番JDR110V50WLM/KUV-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)110 仕様UVカット 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24264345 JDR110V50WLM/KUV-H 35723861 JDR110V50WLM/KUV-H ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする