ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
JDR110VLN/K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264406
品番
G-148H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,074
販売価格(税別)
¥
3,704
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付
定格消費電力(W)
65
明るさ
75形(メーカー比)
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(狭角)10
電球の種類
ハロゲン