ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ダイクロハロゲン電球
JDR110V40WLM/K-BL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24264424
品番
G-282H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。
前面ガラス付
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
110
仕様
リアコート黒
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20