THB-124 電話機用充電池 ELPA 24264923

電話機用充電池

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24264923 品番THB-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様安全装置内蔵 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーパナソニックKX-FAN51・NTT CTデンチパック-092同等品 定格容量800mAh 使用電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)800 適合純正電池型番KX-FAN51、CTデンチパック-092

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24264923 THB-124 22574107 TSA-124 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 1個 2,564 税込2,820 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24264923
2017-02-02
用途:
コードレス電話機

試しに購入してみましたが、今のところは普通に使えてますので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする