曜日別特売
TEW-J003 TEL用 受話器コード ELPA 24265063

TEW-J003 TEL用 受話器コード ELPA 24265063
TEW-J003 TEL用 受話器コード ELPA 24265063

TEL用 受話器コード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24265063
品番
TEW-J003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥730
販売価格(税別)
664

電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ

仕様
4極4芯用
コード長さ(m)
0.3
プラグ形状
モジュラープラグ
注意
※お使いの受話器コードの仕様をお確かめください。プラグの芯線の並びが逆の場合はご利用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24265063
2022-05-09
用途: 事務

※こちらの声が相手側に殆ど伝わらない。
プラグの芯線の並びが違っていたため使用出来ず。
商品の箱の裏にそういった記載がありました。
商品説明欄にはそういった旨の記載がありませんでした。
殆ど詐欺に近いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ページの注意書きにプラグの並びについて記載させていただいております。
お手数おかけしますが、そちらを一度ご確認いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 24265063
2021-09-10
用途: 電話応対時

安く購入することができて良かったです。家電量販店では3mしか売っておらず、長さもちょうどよかったです。

対象商品 : 24265063
2020-02-12
用途: 事務所内の電話コード交換

交換しましたが聞くのは問題ないですが、相手に自分の声が音量が小さくなるので。3個買いましたが、取り外しましたる

2が参考にしています
対象商品 : 24265063
2018-07-30
用途: 昔から使っているNECの電話機のコード(伸びきっているので)の交換。
その他業種

1発でぴったり合いました。長く使っている電話機であり、電話番号帳に100件位登録されているので機械を交換するのも面倒。しかし見てくれも良くないので交換しました。
綺麗になり感謝です。

対象商品 : 24265063
2017-07-11
用途: 電話機の補修

欲しいコードはストレートタイプの受話器コードでしたが、当該品はクロスタイプのコードでした。貴社HPの商品紹介ではストレートタイプであるかクロスタイプであるかの情報が掲載されておらず残念に感じました。商品説明にケース裏面の写真が掲載されているだけでも誤手配を免れることが出来たのではと思っております。非常に残念です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする