MLGCLB40-250-D-A93L ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB40-2~) SMC 24265227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB40-2~)MLGCLB40-250-D-A93L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(L) 3
注文コード
24265227
品番
MLGCLB40-250-D-A93L
参考基準価格(税別)¥115,670販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

ストローク(mm)
250
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ロックシステム
(D) スプリング・空気圧併用ロック
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする