LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24265526 品番 PM-L160(AM)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。

定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 仕様屋内用 アンバー 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源アンバー色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:179
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
足元が明るくなった
製造業

階段近くのコンセントに刺すことができました。足元が明るく夜間安心して歩くことができるようになった。センサー付きなので昼間は消えてくれ一石二鳥です。

対象商品:
24265535
2024-04-10
用途:
廊下のコンセントに取り付けています
製造業

今まで使用していたものが暗くなってきたのでこれを購入しました。今までは点灯してもどんよりしていましたが、足元がよく見えるようになりました、センサー付きなのでなお便利です。見えにくい足元を照らしてくれるので安全だし必需品です。

対象商品:
24265526
2023-07-02
用途:
夜間の足元照明

暗くなると自動的に点灯するので良いですが、反応する暗さを調整出来たら尚良いと思いました。
反応の暗さは、読書するには暗いけど読めないことは無い程度です。
照明の明るさは夜間の室内照明として丁度よいです。

対象商品:
24265535
2023-06-27
用途:
小型サイズ
その他業種

手のひらに収まる大きさの小型ですが、
明るさも十分で、活躍してくれています

対象商品:
24265535
2023-04-15
用途:
自宅の廊下で使用
製造業

足元照明が古く暗くなってきました。
夜間足元が明るくなって危なくなく歩行できます。コスパもよかったので次回購入したいです。

対象商品:
24265526
2022-09-10
用途:
夜間通路の足元灯
ペクッド 様 (建設業・工事業)

工場内通路、事務所内通路の夜間通行時の足元灯として、十分な明るさですのでとても良いです。真っ暗だったら歩くこと自体が困難ですので、柔らかい照明が必要でしたので重宝しています。

対象商品:
24265526
2021-11-09
用途:
廊下の夜間照明

値段が手ごろで、設置はコンセントに差し込むだけなので、簡単でした。
性能は、センサーの作動は良好で、明るさは足元の照明として十分です。

対象商品:
24265526
2022-07-23
用途:
自宅の階段足元灯に使用
製造業

光センサーが付いている為、暗くなれば自動で光る事は重宝しています。しかし、想定以上に暗かったので、光量が高い物を改めて探します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする