曜日別特売
FIR-P19-2P FAXインクリボン ELPA 24265553

FIR-P19-2P FAXインクリボン ELPA 24265553
FIR-P19-2P FAXインクリボン ELPA 24265553

FAXインクリボン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード24265553品番FIR-P19-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥992
販売価格(税別)
902

適合機種:・パナソニック(おたっくす) KX-FAN190/190V/190W
・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約60枚
幅220mm×長さ15m+3m
2本入

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合機種メーカーパナソニック KX-FAN142幅(mm)220サイズA4長さ(m)15+3枚数(リボン1本プリント)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする