ELPA
ELPAの センサーライト
ELPAの 乾電池式センサーライト
LEDプッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24265578
品番
DOP-905L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類
LED
付属品
両面テープ
質量(g)
約56(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×22
光源
LED
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約60時間
設置方式
両面テープ
注意
※電池寿命は、電池の性能により異なります