定格消費電力(W)0.5
電球の種類LED
設置場所屋内用
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
仕様屋内用
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源ウオームホワイト色LED×1灯
検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m
明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
光色電球色
点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯