LEDセンサー付ライト 木目温白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24265623 品番PM-LW100(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,147
販売価格(税別)
1,043

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。

定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 仕様屋内用 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源ウオームホワイト色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 光色電球色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24265623
2024-03-08
用途:
廊下や部屋の足元灯
PROJECT.M 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1部屋に数箇所つけてます。
とても満足です。
明るさもライト部をひねると
調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする