ELPA
ELPAの トナー/インク
ELPAの 普通紙FAX用インクリボン
FAXインクリボン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24265736
品番
FIR-SR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
適合機種:シャープ UX-NR5A4/UX-NR5A4WA4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅220mm×長さ30m+3m
1本入
適合機種メーカー
シャープ UX-NR5A4/UX-NR5A4W
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
(リボン1本プリント)約110枚