ダイクロハロゲン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24265797 品番JDR110V75WLW/K7UV-H
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(広角)35 アズワン品番65-0484-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする