ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24266147
品番
GKP-L68H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥541
販売価格(税別)
¥
492
バスケットに入れる
75W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
68
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
全長(mm)
81
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
45