ELPA
ELPAの トナー/インク
ELPAの 普通紙FAX用インクリボン
FAXインクリボン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24266445
品番
FIR-N43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,148
販売価格(税別)
¥
1,044
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅217mm×長さ30m+3m
1本入
適合機種メーカー
NEC SP-FA430
幅(mm)
217
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
(リボン1本プリント)約110枚