ELPA
ELPAの トナー/インク
ELPAの 普通紙FAX用インクリボン
FAXインクリボン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24266463
品番
FIR-P42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
適合機種:パナソニック KX-FAN142A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約135枚
幅212mm×長さ36m+4m
1本入
適合機種メーカー
パナソニック KX-FAN142
幅(mm)
212
サイズ
A4
長さ(m)
36+4
枚数
(リボン1本プリント)約135枚