曜日別特売
FIR-SR4-2P FAXインクリボン ELPA 24266472

FAXインクリボン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2本)注文コード24266472品番FIR-SR4-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

適合機種:シャープ UX-NR4A4/UX-NR4A4W・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約185枚
幅220mm×長さ50m+5m
3本入

適合機種メーカーシャープ UX-NR4A4/UX-NR4A4W・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)幅(mm)220サイズA4長さ(m)50+5枚数(リボン1本プリント)約185枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266472
2022-09-13
用途: FAX用
サービス業

古い機種のfaxなので、大変助かっています
何度も購入しています
すぐ届いて、モノタロウ通販はとても便利な安心サイトです

対象商品 : 24266488
2018-10-08
用途: 自宅のファックスで使っています。
佐都家卸売・小売業

自宅のファックスが古い機種なので、在庫があるか心配でしたが、あったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする