圧縮スプリング(12-1520〜12-2258)

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 24266953 品番 12-1521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ステンレス線の圧縮スプリングです。

外径(Φmm)15 自由長(mm)25 ばね定数(N/mm)1.61 材質SUS304-WPB 線径(Φmm)1.2 種別研磨あり 巻方向 たわみ(mm)18.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
ポンプボトルの改造
飲食業

定量ディスペンサー「人押し君」の改造に使用。
「人押し君」は手動で押し引きをする必要がありますが、
簡単に分解できるので、中にこのスプリングを入れれば、押す動作だけで
使用できるようになる。

対象商品:
24269638
2021-02-09
用途:
手動クラッチのスプリングに改造
大石一級建築士事務所 様

ステンレス製のスプリングでさびに強く、自分で内径を2mm大きく加工出来ました。

対象商品:
24267942
2020-07-02
用途:
機械のメンテナンス時に使用。

機械のメンテナンス時に使用。使用感は満足している。

対象商品:
24268667
2017-06-22
用途:
旧車用にちょうど良いスプリングでした。
リフォーム夢工房 様

モノタロウさんは品数・サイズが豊富なので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする