※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
G
注文コード
24267609
品番
VX3340-02F-7DOR1
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・水