曜日別特売
G-3006H(C) 中パネル6.3V ELPA 24267757

G-3006H(C) 中パネル6.3V ELPA 24267757
G-3006H(C) 中パネル6.3V ELPA 24267757
G-3006H(C) 中パネル6.3V ELPA 24267757
G-3006H(C) 中パネル6.3V ELPA 24267757

中パネル6.3V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24267757品番G-3006H(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥156
販売価格(税別)
142

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。

口金E12定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする