ELPA
小パネル12V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
24267818
品番
G-3003H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10