ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
ナツメ110V5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24267836
品番
G-123H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
看板、電飾照明に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
20