ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール 40W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268518
品番
G-803H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E12
色
ホワイト
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
電球形状
ミニボール球
電球の種類
白熱電球
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50