曜日別特売
G-8010H(C) ミニボール 40W ELPA 24268597

ミニボール 40W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード24268597品番G-8010H(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E12クリア定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする