シャンデリア60W

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24269044 品番G-706H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金B22D 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24269026
2023-04-19
用途:
海外の照明器具に取り付け

海外の照明器具に必要なものなので、探していたところ「モノタロウ」さんで簡単に購入できました。60Wのものがなかなか見つからず探していました。
「モノタロウ」さんの品ぞろいと小冊子にほしいものがあり驚いております。
何か探しているものがあれば、またお願いしたいと思っております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする