シャンデリア40W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24269062 品番G-705H(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金B22D 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37 ガラス色フロスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-16
用途:
アンティークのシャンデリアに使用。
その他業種

こちらでお安く購入することができ、大変助かりました。

対象商品:
24269087
2022-06-03
用途:
電球交換
マダム アンスイ 様 (飲食業)

同じ形を探していたところ偶然見つかりよかったです。又お世話になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする