ARP20K-02E2H-Y 直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20K SMC 24269937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20K

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード24269937品番ARP20K-02E2H-Y
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径Rc1/4ボディサイズ20ねじの種類Rc圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し流れ方向左→右排気機構ブリードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする