LEDナイトライト

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24270785 品番PM-L200(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,507
販売価格(税別)
2,279

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。

定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24270785
2023-04-20
用途:
廊下の明かり取り
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろいろな機種を購入しましたが、どれもやや不満です。開封してからなので返品できず。
電池タイプは、説明書より電池が長持ちせず期待外れでした。
コンセント式だと明るさがおおきいと思い購入しましたが、やや不満足です。

対象商品:
24270785
2021-02-08
用途:
夜の人感知

何年も使った同じのが人感知しないでつきっぱなしになったので買い替えです。100Vなんだからもう少しあかるくてもいい。他も探したが結局これになった。

対象商品:
24270785
2019-03-01
用途:
通路の照明
運輸・通信業

足元にコンセントがある
廊下などには最適です
猫が通っても反応します

2人が参考にしています
対象商品:
24270785
2018-11-24
用途:
標識電灯
不動産業

電気的には、申し分ないが・・・光量が不足・足りない感じです・・・
まぁ、適材適所に使います・・・

対象商品:
24270785
2017-09-13
用途:
夜間通路の足元照明
その他業種

夜間暗い通路を通る際に足元の照明に使用しています。10年くらい前から同製品を使用していますが、今回増設のためもう一台購入しました。とても便利です。ありがとう。

対象商品:
24270785
2017-03-12
用途:
節電のため
社会医療法人川島会川島病院 様

常夜灯を消してもトイレ等の移動に支障の無いよう使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする