曜日別特売
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898

 

PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898
PM-L100(W) LEDナイトライト ELPA 24270898

LEDナイトライト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24270898品番PM-L100(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。

用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270898
2022-09-14
用途: 夜の廊下
サービス業

これまで不透明のカバー付きの物を使っていて、光量が足りなく感じたので買い替えました。かなり明るくなったのですが、ムラが目立つことと、光源が見えると少し眩しく感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 24270898
2019-12-07
用途: 夜間通路歩行
その他業種

明るさレベルが調整出来るといい。
まだ明るいのに点灯している、真昼の明るさなら消灯している。

1が参考にしています
対象商品 : 24270898
2019-12-02
用途: 玄関の照明
飲食業

リビングの、電気を消してから階段に向かうまで、真っ暗だったので試しに購入。自動点灯は便利です。ボンヤリとした灯で良いです。

対象商品 : 24270898
2017-10-06
用途: 廊下用

想像以上に明るく点灯してくれます。複数個予備で追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする