※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
24271057
品番
10-ARP40-F03BG-3
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ブリードタイプ
接続口径
G3/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
G
ボディサイズ
40
最高使用圧力(MPa)
1