※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 21-ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ボディサイズ
40
注文コード
24271154
品番
21-ARP40-F04GH-R
参考基準価格(税別)
¥35,040
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ブリードタイプ
管接続口径
G1/2
流れ方向
右→左
ねじの種類
G
ボディサイズ
40