ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの パネル球
中パネル球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24271467
品番
G-3102H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥167
販売価格(税別)
¥
152
バスケットに入れる
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
中パネル球
定格消費電力(W)
4
定格電圧(V)
35
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13