ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの パネル球
小パネル球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
24271476
品番
G-3001H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金
BA9S
電球の種類
白熱電球
電球形状
小パネル球
定格消費電力(W)
1.3
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
10