曜日別特売
G-1107H(W) ローソク球 ELPA 24271528

G-1107H(W) ローソク球 ELPA 24271528
G-1107H(W) ローソク球 ELPA 24271528

ローソク球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24271528品番G-1107H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする