ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
冷蔵庫庫内灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24271555
品番
G-1501H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥188
販売価格(税別)
¥
171
バスケットに入れる
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
20