ミニハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24271564 品番JD110V130WHE-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)130 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)75 消費電力(W)130 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする